Beli Mesin Gerinda Tangan Batu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  4. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  5. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  6. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  7. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  10. York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp24.900

    York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grinders
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
  11. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  12. TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    60%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Mounted Grinding Wheel A Cylindrical Type (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Purpose of Use: High hardness A (blue)whetstone with shaft. Optimum: castings, standard steel materials, low carbon steel, carbon steel (raw materials). Suitable: ductile, malleable, meehanite, carbon tool steel (SK).
  13. KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp8.900

  14. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  16. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
  17. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  18. monotaro Grinding Stone Wheel for Die (Batu Asah)
    46%
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Grinding Stone Wheel for Die (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Finishing whetstoneDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Abrasive Material: WA abrasive (alumina abrasive)
    • Specification: A vitrified grinding stone made from WA abrasive grains.
    • Compatible Materials: Mold
    • Compatible Material: Carbon steel, alloy tooling, SUS303, etc.
  19. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Green (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Sylicone Carbide
    • Abrasive Wheel Type: T1
Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan Batu Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Ultra Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)Rp11.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)